部品・ランプ/LEDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53474665 品番 LZA-93567LSW
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(mm)137 シルバー 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 寸法(Φmm)120 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)96.4 光源寿命40000時間 容量(VA)15 配光角度(°)30 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1350 調光の可否非調光 防水防雨形 従来光源ビーム球150W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする