スタンダードシリコンタッチペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53474698 品番P-TP01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

シリコンタイプのペン先により、しっかりし安定したタッチ感を実現したタッチペンです
・シリコンタイプのペン先により、しっかりし安定したタッチ感を実現したタッチペンです
・シリコン製のやわらかなペン先で、液晶画面を傷つけません。
・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。

仕様【ストラップ有無】× 材質ペン先:シリコン、本体:アルミニウム ブラック 外形寸法(mm)長さ約105×ペン径約7.5ペン先約7 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする