部品・ランプ/LEDランプ/広角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53474699 品番LZA-93164ASW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
材質シルバー シルバー 高さ(mm)62 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 寸法(Φmm)35 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)112.7 光源寿命40000時間 容量(VA)5 配光角度(°)30 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)485 調光率(%)5〜100位相・逆位相対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53474699 LZA-93164ASW 68812436 LZA-93790ASW LEDランプ DAIKO(大光電機) LEDランプ DAIKO(大光電機) 1台 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする