電池式アクティブタッチペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53474707 品番P-TPACST01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。
・1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。
・単6乾電池1本を使用して動作させるアクティブタッチペンです。非電池式のタッチペンよりも反応がよく滑らかなタッチ感が特徴です。
・ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。
・ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用、ゴムに比べて耐久性に優れており、金属に比べて液晶画面を傷つけにくい素材です。
・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
・面倒な充電や機器本体とのペアリングなどの設定が一切不要、電池を入れて電源ボタンを押すだけで簡単起動。
・スリムで軽量な単6電池を電源に採用しています。これにより電池を含んだ重量が約20gと軽量で、本体部経が約9.5mmと細くなっており、持ちやすいです。
・連続で15時間使用可能です。
・※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。
・5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
・※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。
・通電時はLEDが青く光ります。電池残量が僅かになると、LEDが赤く光ります。
・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。

付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません 材質ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム 長さ(mm)約145 ブラック 直径(Φmm)【ペン】約9.5 質量(g)約20(電池含む) 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください 対応【ワイヤレス充電】× 機能【筆圧感知】× 保証期間6カ月間 連続動作時間約 15時間※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ペン先径(Φmm)約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする