材質シルバー
色シルバー
高さ(mm)62
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.3
寸法(Φmm)35
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間
容量(VA)5
配光角度(°)17
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)480
調光率(%)5〜100位相・逆位相対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当