DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/長形BL/110形別売LEDユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53474744
品番
LZA-93387F
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC200-242
消費電力(W)
76.8
機能
調色機能付6500〜2700
色温度(K)
6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.7
容量(VA)
80/81(200V/242V)
光色
昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
12500
調光率(%)
5〜100
調光の可否
調色調光(無線調光)
注意
※このLEDユニットはSENMU専用です。必ず無線制御モジュール・無線制御システムと組合わせてご使用ください。