ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ75

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53474875 品番LZD-93611XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミ 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 寸法(Φmm)67 埋め込み深さ(mm)110 光源寿命40000 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする