SSD 外付け ポータブル LaCie Thunderbolt3 耐衝撃 USB3.1(Gen1) 防水 防塵 高速データ転送 5年保証

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53474883 品番 STHZ1000800
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥79,750 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

放送業界・映像制作現場に最適な、高速データ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD。
最高2800MB/sの驚くべきスピードと、防水、防塵、耐衝撃性を兼ね備えた筐体で、あらゆるシーンで使用可能です。
・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
・Thunderbolt3に対応し、実測2,800MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい8K規格の映像転送に最適です。
・USB3.1(Gen2/Gen1)Type-Cポートの下位互換に対応し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
・高い信頼性のFireCudaNVMeSSDを搭載し、5年間保証で確かな安心をご提供します。
・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
・IP67規格に対応し、防塵・防水・2トンの車にも耐えられる耐衝撃性を兼ね備え、利用シーンを選びません。
・ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。

インターフェースThunderbolt3(USB3.1(Gen2)/USB3.0互換) 容量(TB)1 付属品Thunderbolt 3(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.1m コネクター含まず) ×1 仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○ 対象パソコン標準でThunderbolt3、またはUSB3.1(Gen1)以上のType-Cインターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(g)約100 規格【電気用品安全法】対象外 対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 コネクタ形状Thunderbolt3 ×1 型番【LaCie型番】STHZ1000800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.9×97.9×17 保証期間5年間 使用地区日本国内※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 フォーマット形式【出荷時】exFAT LED【アクセスLED】× 入力電圧5V(バスパワー) RAID機能無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする