DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100/200/242兼用
仕様
保護回路(過電圧・過電流保護)内蔵、別置電源:無線調光用(最大容量30VA)
注文コード
53474900
品番
LZA-93614
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
保護回路(過電圧・過電流保護)内蔵、別置電源:無線調光用(最大容量30VA)
電圧(V)
AC100/200/242兼用
消費電力(W)
36
定格
DC24V
入力
100/200/242V:0.36/0.19/0.17A(50/60Hz共用)
取付場所
水平(上下逆不可)・垂直取付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
58×300×41
容量(VA)
36/38/41(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
1〜100