電圧(V)AC100-242
消費電力(W)39.5
機能調色機能付6500〜2700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)162
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)42/42/43(5000K時)(100V/200V242V)
配光角度(°)60
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6400
調光率(%)5〜100
調光の可否調色調光(無線調色調光)
従来光源FHF32W形×2灯高出力型相当