仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、黒コーン、制御レンズ付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色黒
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.5
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側のみ40・回転350
機能調色機能付
取付場所埋込専用
色温度(K)6500〜2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)97
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1310
調光率(%)5〜100
調光の可否調色調光(無線調光)
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当