ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/Φ50/12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/illco/Φ100/1/2照度角40°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53474970 品番LZD-9054FWB8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、白コーン、制御レンズ付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.5 寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側のみ40・回転350 機能調色機能付 取付場所埋込専用 色温度(K)6500〜2700 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1260 調光率(%)5〜100 調光の可否調色調光(無線調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※2700K時は6500K〜4000k時の約90%の明るさになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする