ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調色調光(PWM調色調光) 配光角度(°)20 注文コード53474997 品番LZD-9088FBM4
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は色・調光の可否・配光角度など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 寸法(Φmm)85 首振角度(°)片側30・回転350 機能調色機能付 色温度(K)6500〜2200 埋め込み深さ(mm)140 エネルギー消費効率(Lm/W)39.5 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)20 光色昼光色〜キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)530 調光率(%)5〜100 埋込高(mm)230 調光の可否調色調光(PWM調色調光) 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。※調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする