ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調色調光(PWM調色調光) 配光角度(°)25 注文コード53475058 品番LZD-9089FBM4
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は色・調光の可否・配光角度など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側30・回転350 機能調色機能付 色温度(K)6500〜2200 埋め込み深さ(mm)194 エネルギー消費効率(Lm/W)45.9 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 配光角度(°)25 光色昼光色〜キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1140 調光率(%)5〜100 調光の可否調色調光(PWM調色調光) 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1〜25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。※調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする