Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 指紋防止 光沢

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53475093 品番TB-MSP7FLFANG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

気泡がキレイに抜けるエアレス加工。
液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSurfacePro7、SurfacePro6、SurfacePro第5世代、SurfacePro4用液晶保護フィルムです。
・SurfacePro7、SurfacePro6、SurfacePro第5世代、SurfacePro4の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高光沢タイプの液晶保護フィルムです。
・つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。
・光線透過率約92.5%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。※光線透過率は実力値です。
・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
・鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※硬度は実力値です。
・フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。
・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。
・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
・端末にぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
・フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

付属品フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 セット内容液晶保護フィルム(防指紋高光沢仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)12.3 対応機種Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4 取付け方法自己吸着 入数1枚 タッチパネル方式対応 適合メーカーMicrosoft

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする