ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ200/リニューアル用/電源内臓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色 調光の可否調光(無線調光) 注文コード53475338 品番LZD-9070NWB8
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は光色・調光の可否など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、7500クラス、シルバーマットコーン、無線制御システム別売、無線調光用電源、ガラスパネル付 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)62 寸法(Φmm)230 色温度(K)4000 埋め込み深さ(mm)189 エネルギー消費効率(Lm/W)129 光源寿命40000時間 容量(VA)64/63/64(100V/200V/242V) 配光角度(°)70 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)200 定格光束(Lm)8000 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(無線調光) 取付可能天井厚(mm)2〜25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする