曜日別特売
TDS39P タップ・ダイスセット モノタロウ 53475443

TDS39P タップ・ダイスセット モノタロウ 53475443
TDS39P タップ・ダイスセット モノタロウ 53475443
モノタロウ

タップ・ダイスセット

(105件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(39点)
内容量1セット(39点)注文コード53475443品番TDS39P
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。

用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容ハンドタップ×17本、ダイス×17個、タップハンドル(M3~M12)×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25mm)×1個、ピッチゲージ×1個、精密ドライバー×1本種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)ケース寸法(mm)305×140×22タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、1/8-BSPダイスサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、1/8-BSP(55度管用平行ねじ)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加ると、折れる場合がありますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

ねじ切り加工やネジ山修正ができる!
タップハンドルは、中央にある黒いキャッチ部にタップを挟んで使用します。キャッチ部がギザギザしている方(右側)のハンドルを回すとキャッチ部が緩むので、隙間にタップを挟んで角がキャッチ部に合うように調節します。もう一度ハンドルを締め直せば固定完了。穴を開けた鉄鋼材にタップをはめてハンドルを回転させれば、“めねじ”加工が出来上がります。

タップハンドルは、中央にある黒いキャッチ部にタップを挟んで使用します。
キャッチ部がギザギザしている方(右側)のハンドルを回すとキャッチ部が緩むので、
隙間にタップを挟んで角がキャッチ部に合うように調節します。もう一度ハンドルを締め直せば固定完了。
続いて穴を開けた鉄鋼材にタップをはめてハンドルを回転させれば、“めねじ”加工が出来上がります。
ダイスハンドルには元々ダイスが1つ取付けてあるので、別のサイズを使用するときは、
ハンドルの側面にあるネジをマイナスドライバーで開閉することで付け替えができます。
ダイスに工作物をセットして、水平にした状態で均等な力でハンドルを回せば“おねじ”を成形できます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: バイクメンテナンス
田中サービス業

通常のメンテナンスにおいて必要なものは揃っており普通に使用できた。

対象商品 : 53475434
2025-12-18
用途: どうしてもピッチ変換するので
卸売・小売業

どうしてもピッチ変更に迫られて購入
何とかネジ山は切れたがあくまで応急処置的に使うとよい

2025-10-28
用途: 家具ネジ山修理

雌ネジの山の修正と雄ネジ両方修正が必要になる仕様しました。刃が欠けてしまうことなく使用できました。ケースの蓋が大変破損しやすく、変形しやすいようで、開封した時点で、くぼみから飛び出して、雌ネジ修正タップが他のタップと接触しておりましたので、もう少しケースを工夫して欲しいです。

2が参考にしています
2025-07-28
用途: 自動車の補修

錆びたボルト、ナットなどのネジ山修復に使用する上では問題なくできた。
いろいろなサイズがあり困ることは無いがM7やM9は一般的ではないと思うので無くてもよいと思う。それでも金額を考えれば非常にお得と思う。

1が参考にしています
対象商品 : 53475434
2025-04-02
用途: 自転車のメンテナンスなど
その他業種

絵画から部品を購入する事も増え、ねじ山が痛んでパーツも見受けられます。安いものの、もったいないと思っていたので購入しました。簡単にねじ山を切りなおせ、使えるようになりパーツのロスなくなり、嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 53475434
2025-03-16
用途: ネジが回しにくい時
製造業

それなりに家で使用するには十分な仕様です。
少しネジが回しにくいなぁと思ったら
使用する為に購入しました。
常に使用しないので十分すぎるほどです。

対象商品 : 53475434
2025-02-09
用途: 各種整備
サービス業

一家に一つあると良いかと思って購入しましたが、意外とピッチ違いが多いので、M8以上はサイズごとの別セットにしてピッチ違いを充実してもらうともっと助かります

対象商品 : 53475434
2025-10-05
用途: 機械メンテナンス

タップセットは問題なく使用できました。ただし、ケースの蓋がスライド式となっており、ケースとの隙間が大きく、サイズの小さなタップが窪みから外れてケースと蓋の隙間に挟まったり、他のサイズのタップやダイスと接触しています。商品到着時には二本が挟まっており、蓋をスライドさせるのが一苦労でした。
ケースをもう少し実用性のあるものに工夫していただきたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする