モノタロウの 運搬機器
モノタロウの 運搬車輛機器
モノタロウの ボンベ運搬車
運搬車 ガスボンベ1500L容器〜7000L容器 一本用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53475513
品番
-
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途
1500L容器〜7000L容器一本を運搬する時に使用
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
255
奥行(mm)
455
全幅(mm)
430
積載荷重(kg)
80
全高(mm)
1140
適合容器
1500L〜7000L容器
底板寸法(mm)
200×255
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※適用容器以外には使用しないでください。
※容器はベルトで必ず固定してください。
※使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000