ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 白(ホワイト93) 調光の可否調色調光(無線調色調光) 配光角度(°)45 注文コード53475539 品番LZD-9078FWB8
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は色・調光の可否・配光角度など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面) 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 寸法(Φmm)85 機能調色機能付 色温度(K)6500〜2200 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)52.9 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)45 光色昼光色〜キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)710 調光率(%)5〜100 埋込高(mm)230 調光の可否調色調光(無線調色調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする