HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙コップ
紙コップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個×30パック)
注文コード
53475678
品番
004536005
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
内面PEコーティング
入数
3000
用途
ホット用
材質
紙(バージンパルプ)
色
ホワイト
高さ(mm)
73
質量(g)
3.8/個
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
66
容量(満杯)(mL)
約165
容量(オンス)
5
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
66×47×73
底径(Φmm)
47
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
66×73
メーカー商品コード
004536005
商品タイプ
本体
適合フタ
なし
注意
※対応フタの取り扱いはございません。