仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
寸法(Φmm)110
機能調色機能付
色温度(K)6500〜2200
埋め込み深さ(mm)149
エネルギー消費効率(Lm/W)61.6
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)35
光色昼光色〜キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1530
調光率(%)5〜100
調光の可否調色調光(PWM調色調光)
取付可能天井厚(mm)1〜25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W×2灯相当