ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53475785 品番 LZD-9004AWB8
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、7500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)62 寸法(Φmm)140 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)173 エネルギー消費効率(Lm/W)127.4 光源寿命40000時間 容量(VA)64/63/64(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)7900 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(無線調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする