HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙コップ
紙コップ 100個×30パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個×30パック)
注文コード
53475879
品番
004536001
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
試飲用に最適なペーパーカップです。
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
入数
3000
色
ホワイト
高さ(mm)
35
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
44
容量(満杯)(mL)
約40
容量(オンス)
1
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
44×32×35
底径(Φmm)
32
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
44×35
メーカー商品コード
004536001
商品タイプ
本体
適合フタ
なし
注意
※対応フタの取り扱いはございません。