ペーパーカップ ギンガム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個×30パック) 注文コード 53475994 品番 004535515
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
入数3000 用途飲食用 材質紙(バージンパルプ) 高さ(mm)73 適合規格食品衛生法 口径(Φmm)66 容量(満杯)(mL)約165 容量(オンス)5 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)66×47×73 底径(Φmm)47 寸法(口径Φ×高さH)(mm)66×73 メーカー商品コード004535515 商品タイプ本体 適合フタなし
注意
※対応フタの取り扱いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする