HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙コップ
ペーパーカップ ギンガム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個×30パック)
注文コード
53476003
品番
004535516
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
入数
3000
色
青
用途
飲食用
材質
紙(バージンパルプ)
高さ(mm)
73
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
66
容量(満杯)(mL)
約165
容量(オンス)
5
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
66×47×73
底径(Φmm)
47
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
66×73
メーカー商品コード
004535516
商品タイプ
本体
適合フタ
なし
注意
※対応フタの取り扱いはございません。