HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙コップ
ペーパーカップ 白 ハンドル付き 100個×20パック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個×20パック)
注文コード
53476037
品番
004536037
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
入数
2000
材質
紙(バージンパルプ)
色
ホワイト
高さ(mm)
81
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
73
容量(満杯)(mL)
約215
容量(オンス)
7
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
73×51×81
底径(Φmm)
51
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
73×81
メーカー商品コード
004536037
商品タイプ
本体