HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙コップ
ペーパーカップE
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個×30パック)
注文コード
53476055
品番
004536025
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
入数
3000
材質
紙・内面PEコーティング
色
ホワイト
高さ(mm)
73
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
65
容量(満杯)(mL)
約165
容量(オンス)
5
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
65×45×73
底径(Φmm)
45
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
65×73
メーカー商品コード
004536025
商品タイプ
本体
適合フタ
なし
注意
※対応フタの取り扱いはございません。