ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-T70W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調色調光(無線調色調光) 配光角度(°)30 注文コード53476065 品番LZD-9080FBW8
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は色・調光の可否・配光角度など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)29 寸法(Φmm)137 機能調色機能付 色温度(K)6500〜2200 埋め込み深さ(mm)182 エネルギー消費効率(Lm/W)67.9 光源寿命40000時間 容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色〜キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)1970 調光率(%)5〜100 調光の可否調色調光(無線調色調光) 取付可能天井厚(mm)1〜25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T70W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする