ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)67 仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調色機能付(6500K〜2700K) 注文コード53476126 品番LZB-93408FW
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は消費電力・仕様・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調色機能付(6500K〜2700K) 材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)67 寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2 光源寿命40000時間 容量(VA)69/70/71(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)96/93 定格光束(Lm)9600 調光率(%)5〜100 調光の可否調色調光(無線調光) 従来光源FHP45W×4灯相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※2700K時は6500K〜3500K時の約94%の明るさになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする