ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53476178 品番 LZD-9026FWB8
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 寸法(Φmm)85 機能調色機能付 取付場所埋込専用 色温度(K)6500〜2700 埋め込み深さ(mm)99 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)50 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)980 調光率(%)5〜100 調光の可否調色調光(無線調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※2700K時は6500K〜4000K時の約90%の明るさになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする