ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 注文コード53476248 品番LZW-9023AWB3E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は光色など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)39 寸法(Φmm)140 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)173 エネルギー消費効率(Lm/W)114.1 光源寿命40000時間 容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)4450 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする