ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53476284 品番 LZW-9023YWB3E
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)39 寸法(Φmm)140 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)173 エネルギー消費効率(Lm/W)111.5 光源寿命40000時間 容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)4350 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする