仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)39
寸法(Φmm)140
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)173
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光源寿命40000時間
容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)4550
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当