ペーパープレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×24パック) 注文コード 53476369 品番 8A
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電子レンジOK!
耐水・耐油加工。
食品衛生法に準じて製造されております。

材質フレッシュパルプ100% 入数(枚)1200 直径(Φcm)20 メーカー商品コード004284914

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする