曜日別特売
- Dカップホルダー  50個×4セット HEIKO 53476396

 

- Dカップホルダー  50個×4セット HEIKO 53476396
- Dカップホルダー  50個×4セット HEIKO 53476396
- Dカップホルダー  50個×4セット HEIKO 53476396
- Dカップホルダー  50個×4セット HEIKO 53476396
- Dカップホルダー  50個×4セット HEIKO 53476396

Dカップホルダー 50個×4セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個×4セット)注文コード53476396品番-
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

対応するカップの種類が多く、材質にもこだわった環境対応商品です。
Gフルート(段)の段ボール製で資源ごみとしてリサイクルできるエコ商品です。
段ボールのため一般的な製品と比べても丈夫です。
真ん中のミシン目をカットして2ヶ用にもなります。
容量150ml以上の紙コップ、プラカップであれば他社のカップにも適用します。
裏面の丸い穴を使うとコーンタイプのアイスクリームが運べます。ミシンでカットしない場合、両手で最大8個までコーンアイスを運べる機能性の高い商品です。

材質
表面/C120(ジュートライナー120g)。Z101シリーズと同じ原紙です。
フルート/S100(中芯100g/m2)。中芯で一番薄い紙です。
従来は表と同じライナー紙を使いますが、軽量化のため、段を作っているフルートと同じ中芯S100を使用しています。
用途下記の袋にぴったりセットできます。4個用:注文コード 35651795 35651682。2個用:35651761 35651655 35651777 10321884仕様4個用(2個用×2)寸法(mm)190×170×35質量(g)10/枚素材Gフルート段ボールメーカー商品コード004247900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53476396
2021-04-06
用途: テイクアウト商品
TKトルコケバブ飲食業

お店のドリンク商品のテイクアウトで使用。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする