ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ200/リニューアル用/電源内臓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 調光の可否非調光 注文コード53476485 品番LZD-9070AWB3
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は光色・調光の可否など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、7500クラス、シルバーマットコーン、調光器併用不可、非調光用電源(100-242V)、ガラスパネル付 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)62 寸法(Φmm)230 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)189 エネルギー消費効率(Lm/W)127.4 光源寿命40000時間 容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V) 配光角度(°)70 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)200 定格光束(Lm)7900 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)2〜25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする