のし箱 ペン1本用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10箱×10パック) 注文コード 53476685 品番 S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ノベルティ用途に最適です。事務用ボールペン向きの細いタイプです。サックストレート式

材質コートボール(裏ネズ)310g/m2 色(柄) 内寸法(mm)18×18×150 メーカー商品コード006893103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
寮生に差し上げる。
更生保護法人更新会 様 (医療・福祉・介護関連業)

大変書きやすいです。寮生に喜ばれています。入会時にあげています。

対象商品:
53476694
2022-12-07
用途:
ボールペン入れに
サービス業

ちょっと贈り物に重宝しています。
ボールペンもピッタシ入っていいです

対象商品:
53476694
2021-04-05
用途:
記念品贈呈用

非常に満足しています。

また、注文をさせていただきます、有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする