仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、5500クラス、シルバーマットコーン、無線制御システム別売、無線調光用電源、ガラスパネル付
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し
色白
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
寸法(Φmm)230
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)189
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
光源寿命40000時間
容量(VA)46/46/47(100V/200V/242V)
配光角度(°)70
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)200
定格光束(Lm)6000
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(無線調光)
取付可能天井厚(mm)2〜25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当