仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)20.9
寸法(Φmm)115
機能調色機能付
取付場所埋込専用
色温度(K)6500〜2700
埋め込み深さ(mm)182
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
光源寿命40000時間
容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1720
調光率(%)5〜100
調光の可否調色調光(無線調光)
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当