曜日別特売
LZD-9029FWW8 ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30° DAIKO(大光電機) 53477088

ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)79.9
調光の可否調色調光(無線調光)
内容量1台注文コード53477088品番LZD-9029FWW8
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9寸法(Φmm)115機能調色機能付取付場所埋込専用色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182エネルギー消費効率(Lm/W)79.9光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1670調光率(%)5~100調光の可否調色調光(無線調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする