HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 白無地 平紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×6パック)
注文コード
53477105
品番
S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
一般的な廉価な紙袋です。手紐は平紐になります。
マチ(mm)
130
幅(mm)
220
高さ(mm)
255
材質
晒80g/m
2
寸法(mm)
220×130×255
色(柄)
晒白無地
メーカー商品コード
003263602