仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1500クラス、白コーン、ガラスパネル付材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9寸法(Φmm)115機能調色機能付取付場所埋込専用色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182エネルギー消費効率(Lm/W)79.4光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1660調光率(%)5~100調光の可否調色調光(無線調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当