HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
ブライトバッグ紙袋 ワイン用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×5パック)
注文コード
53477157
品番
ワインS
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。
マチ(mm)
80
幅(mm)
95
高さ(mm)
290
色
紫根
サイズ
ハーフボトル用
材質
(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル
坪量(g/m
2
)
140
メーカー商品コード
006458200