ブライトバッグ紙袋 ワイン用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×5パック) 注文コード 53477193 品番 ワイン1本
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。

マチ(mm)100 幅(mm)110 高さ(mm)365 えんじ サイズフルボトル用 材質(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル 坪量(g/m2)140 メーカー商品コード006459205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする