HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
ブライトバッグ紙袋 ワイン用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×5パック)
注文コード
53477218
品番
ワイン2本
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。
マチ(mm)
100
幅(mm)
200
高さ(mm)
365
色
紫根
サイズ
フルボトル用
材質
(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル
坪量(g/m
2
)
140
メーカー商品コード
006459303