HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 白無地 丸紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4パック)
注文コード
53477236
品番
30-15
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
マチ広で高さが低い紙袋です。洋菓子、和菓子、お土産、お弁当など様々なシーンで活躍します。
マチ(mm)
150
幅(mm)
300
高さ(mm)
220
材質
晒120g/m
2
寸法(mm)
300×150×220
色(柄)
晒白無地
メーカー商品コード
003272400