手提げ紙袋 50枚×4パック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×4パック) 注文コード53477245 品番MS1 福袋
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスな福袋。大きな「福袋」の筆文字に、マチは市松の柄が入っています。

マチ(mm)80 幅(mm)270 高さ(mm)340 材質片艶80g/m2 寸法(mm)270×80×340 色(柄)福袋 メーカー商品コード003276140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする