HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 茶無地 丸紐
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4パック)
注文コード
53477254
品番
24-17
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
マチ広で高さが低い紙袋です。洋菓子、和菓子、お土産、お弁当など様々なシーンで活躍します。
マチ(mm)
170
幅(mm)
240
高さ(mm)
240
材質
未晒100g/m
2
寸法(mm)
240×170×240
色(柄)
未晒無地
メーカー商品コード
003272301