HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
EFハンド弁当用 ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×40パック)
注文コード
53477543
品番
弁当・小
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
マチ(mm)
130
幅(mm)
220
高さ(mm)
350
質量(g)
2.4/枚
メーカー商品コード
006901711
仕様
ナチュラル原反
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012