HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
EFハンド弁当用 ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×20パック)
注文コード
53477559
品番
弁当・大
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
マチ(mm)
200
幅(mm)
250
高さ(mm)
400
質量(g)
3.5/枚
メーカー商品コード
006901713
仕様
ナチュラル原反
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012